CHF 287.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 346 kN |
Dynamische Belastung | 344 kN |
Gewicht | 3.6 kg |