Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22244KEMBW507C08C4

  • ERIKS:12842809
  • Hersteller:190027802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'408.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'765.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
108 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2310 kN
Dynamische Belastung
1850 kN