CHF 11'037.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'931.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2310 kN |
Dynamische Belastung | 1850 kN |