Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22240KEJW33C4

  • ERIKS:13162979
  • Hersteller:22240KEJW33C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'654.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'869.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
98 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2010 kN
Dynamische Belastung
1580 kN
Gewicht
41.7 kg