CHF 2'615.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'826.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 98 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2010 kN |
Dynamische Belastung | 1580 kN |
Gewicht | 41.7 kg |