






CHF 5'583.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'036.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1700 kN |
Dynamische Belastung | 1340 kN |