Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22224KEJW33

  • ERIKS:11512445
  • Hersteller:190019860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
772 kN
Dynamische Belastung
647 kN