Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22219KEJW33C3

  • ERIKS:11512411
  • Hersteller:190016665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
441 kN
Dynamische Belastung
385 kN