CHF 220.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 99.7 kN |
Dynamische Belastung | 104 kN |