






CHF 179.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 43.1 kN |
Dynamische Belastung | 50.6 kN |