Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21317KEJW33

  • ERIKS:12613302
  • Hersteller:190017881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
213
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
407 kN
Dynamische Belastung
403 kN