Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21306KEJW33

  • ERIKS:12613255
  • Hersteller:100315242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
213
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
56.5 kN
Dynamische Belastung
70.3 kN