TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG620

  • ERIKS:12597505
  • Hersteller:101696268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
164 mm
Breite
14 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C