CHF 30.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TSNG |
Geeignet für Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 144 mm |
Breite | 14 mm |
Material | NBR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |