TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG615

  • ERIKS:12597501
  • Hersteller:101696264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
107.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C