TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG612

  • ERIKS:12597499
  • Hersteller:101696262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
92 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C