CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TSNG |
Geeignet für Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 12 mm |
Material | NBR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |