TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG528

  • ERIKS:12597488
  • Hersteller:101696252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
184 mm
Breite
14 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C