TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG520

  • ERIKS:12597484
  • Hersteller:101696248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
144 mm
Breite
14 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C