TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG518

  • ERIKS:12597482
  • Hersteller:101696246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
107.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C