TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG517

  • ERIKS:12597481
  • Hersteller:101696245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
102.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C