TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG515

  • ERIKS:12597479
  • Hersteller:101696243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
93.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C