TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG511

  • ERIKS:12597476
  • Hersteller:101696240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C