TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG510-307

  • ERIKS:13167059
  • Hersteller:TSNG510-307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
70.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C