TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG510

  • ERIKS:12597475
  • Hersteller:101696239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
67.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C