TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG507

  • ERIKS:12597462
  • Hersteller:101696236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C