TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG506

  • ERIKS:12597461
  • Hersteller:101696235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C