TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG319

  • ERIKS:12845450
  • Hersteller:290035202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
154 mm
Breite
14 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C