TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG315-215

  • ERIKS:13167062
  • Hersteller:TSNG315-215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
111 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C