CHF 46.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TSNG |
Geeignet für Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 106 mm |
Breite | 12 mm |
Material | NBR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |