TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG313-213

  • ERIKS:13167065
  • Hersteller:TSNG313-213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
101 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C