TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG312-212

  • ERIKS:13167066
  • Hersteller:TSNG312-212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C