TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG310-210

  • ERIKS:13167070
  • Hersteller:TSNG310-210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
80.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C