TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG309-209

  • ERIKS:13167072
  • Hersteller:TSNG309-209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
75.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C