TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG308-208

  • ERIKS:13167074
  • Hersteller:TSNG308-208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C