TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG232

  • ERIKS:13167078
  • Hersteller:TSNG232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
175 mm
Außendurchmesser
212.5 mm
Breite
13.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C