TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG226

  • ERIKS:13167081
  • Hersteller:TSNG226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
177.5 mm
Breite
13.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C