TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG217

  • ERIKS:13167086
  • Hersteller:TSNG217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
120.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C