TIMKEN

TIMKEN Zweilippendichtung TSNG207

  • ERIKS:13167088
  • Hersteller:TSNG207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TSNG
Geeignet für Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
64.5 mm
Breite
12 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C