TIMKEN

TIMKEN Zahnkranz für Spidex® Kupplung größe 55 grün 64 Sh-D

  • ERIKS:14426030
  • Hersteller:SPIDEX-ZK 55-SPIDER-64 SHORE D-GREEN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Spidex
Typ
Elastikelement
Grösse
55
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
Polyurethan
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -30 bis 120 °C