TIMKEN

TIMKEN Zahnkranz für Spidex® Kupplung größe 42 grün 64 Sh-D

  • ERIKS:14426024
  • Hersteller:SPIDEX-ZK 42-SPIDER-64 SHORE D-GREEN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Spidex
Typ
Elastikelement
Grösse
42
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
Polyurethan
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -30 bis 120 °C