TIMKEN

TIMKEN Zahnkranz für Spidex® Kupplung größe 38 rot 98 Sh-A

  • ERIKS:14426023
  • Hersteller:SPIDEX-ZK 38-SPIDER-98 SHORE A-RED
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Spidex
Typ
Elastikelement
Grösse
38
Farbe
Rot
Härte
98 Shore A
Material
Polyurethan
Betriebstemperatur
von -30 bis 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -40 bis 120 °C