

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Spidex |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 24 |
Farbe | Weiss |
Härte | 92 Shore A |
Material | Polyurethan |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 120 °C |