TIMKEN

TIMKEN Zahnkranz für Spidex® Kupplung größe 19 weiß 92 Sh-A

  • ERIKS:14426013
  • Hersteller:SPIDEX-ZK 19-SPIDER-92 SHORE A-WHITE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Spidex
Typ
Elastikelement
Grösse
19
Farbe
Weiss
Härte
92 Shore A
Material
Polyurethan
Betriebstemperatur
von -40 bis 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -50 bis 120 °C