CHF 57.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | VR |
Innendurchmesser | 98 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 10.2 mm |
Material | NBR, Stahlblech |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |