Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR612

  • ERIKS:12845831
  • Hersteller:101696472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
97 mm
Breite
8.2 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C