Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR605

  • ERIKS:12845799
  • Hersteller:101696465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
7.2 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C