Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR528

  • ERIKS:12845784
  • Hersteller:101696462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
11.7 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C