Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR526

  • ERIKS:12845779
  • Hersteller:101696461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
11.7 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C