Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR522

  • ERIKS:12845769
  • Hersteller:101696459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
98 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
10.2 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C